CANFOR UTENSILI SRL - CNF540/20 SVOLGITORE DA TERRA CON RAMPE - 540/20
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Walzengestell
Montageart - Bodenmontage
Werkstoff - Aluminium
Zerlegbar - nein
Mit Tragegriff - ja
Packung
1 ST
EAN
8024818012651
Artikelnummer
CNF540/20
Herstellernummer
540/20
Hersteller
CNF
Ausführung:
Walzengestell
Montageart:
Bodenmontage
Werkstoff:
Aluminium
Zerlegbar:
nein
Mit Tragegriff:
ja
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
700 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
515 mm
Verstellbare Breite:
ja
Tragfähigkeit:
200 kg
Gewicht:
8.5 kg