CANFOR UTENSILI SRL - CNF510/02 SVOLGITORE MATASSE CON 4 STAFFE D.600 - 510/02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Walzengestell
Montageart - freistehend
Werkstoff - Stahl
Zerlegbar - ja
Mit Tragegriff - nein
Packung
1 ST
EAN
8024818012996
Artikelnummer
CNF510/02
Herstellernummer
510/02
Hersteller
CNF
Ausführung:
Walzengestell
Montageart:
freistehend
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Mit Tragegriff:
nein
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
600 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
600 mm
Verstellbare Breite:
nein
Tragfähigkeit:
70 kg
Gewicht:
6 kg