CANFOR UTENSILI SRL - CNF505/01R SVOLGITORE MATASSE CON 2 STAFFE D.450-RU - 505/01R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Walzengestell
Montageart - freistehend
Werkstoff - Stahl
Zerlegbar - ja
Mit Tragegriff - nein
Packung
1 ST
EAN
8024818012521
Artikelnummer
CNF505/01R
Herstellernummer
505/01R
Hersteller
CNF
Ausführung:
Walzengestell
Montageart:
freistehend
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Mit Tragegriff:
nein
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
450 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
450 mm
Verstellbare Breite:
nein
Tragfähigkeit:
70 kg
Gewicht:
5 kg



