CANFOR UTENSILI SRL - CNF501/10 CAMPANA AVVOLGIMATASSE PER SERIE 501 - 501/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenschiene
Montageart - sonstige
Werkstoff - Stahl
Zerlegbar - nein
Mit Tragegriff - nein
Packung
1 ST
EAN
8024818012507
Artikelnummer
CNF501/10
Herstellernummer
501/10
Hersteller
CNF
Ausführung:
Rollenschiene
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
nein
Mit Tragegriff:
nein
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
600 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
600 mm
Verstellbare Breite:
nein
Gewicht:
2 kg
Campana avvolgimatasse per serie 501. Ideale per produrre matasse di cavo sciolto o piccole bobine. Accessorio compatibile con gli articoli: 501/01 - 501/01R - 501/02 - 501/02R