CANFOR UTENSILI SRL - CNF501/02R SVOLGITORE MATASSE CON CILINDRO D.600-RU - 501/02R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Walzengestell
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 600 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 600 mm
Tragfähigkeit - 70 kg
Packung
1 ST
EAN
8024818012491
Artikelnummer
CNF501/02R
Herstellernummer
501/02R
Hersteller
CNF
Ausführung:
Walzengestell
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
600 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
600 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Mit Tragegriff:
ja
Verstellbare Breite:
nein
Gewicht:
7.5 kg


