Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF501/01R SVOLGITORE MATASSE CON CILINDRO D.450-RU - 501/01R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Walzengestell

  • Montageart - freistehend

  • Max. Kabeltrommeldurchmesser - 450 mm

  • Max. Kabeltrommelbreite - 450 mm

  • Tragfähigkeit - 70 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818012477

Artikelnummer

CNF501/01R

Herstellernummer

501/01R

Hersteller

CNF

Ausführung:

Walzengestell

Montageart:

freistehend

Max. Kabeltrommeldurchmesser:

450 mm

Max. Kabeltrommelbreite:

450 mm

Tragfähigkeit:

70 kg

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

ja

Mit Tragegriff:

ja

Verstellbare Breite:

nein

Gewicht:

6.5 kg

Svolgitore compatto per matasse e bobine Ø 450mm con cilindro centrale per il riavvolgimento e/o svolgimento di cavi. Dotato di ruote. Per maggiori dettagli consultare la scheda tecnica