CANFOR UTENSILI SRL - CNF501/01 SVOLGITORE MATASSE CON CILINDRO D.450 - 501/01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Walzengestell
Montageart - freistehend
Werkstoff - Stahl
Zerlegbar - ja
Mit Tragegriff - ja
Packung
1 ST
EAN
8024818012460
Artikelnummer
CNF501/01
Herstellernummer
501/01
Hersteller
CNF
Ausführung:
Walzengestell
Montageart:
freistehend
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Mit Tragegriff:
ja
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
450 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
450 mm
Verstellbare Breite:
nein
Tragfähigkeit:
70 kg
Gewicht:
6 kg