CANFOR UTENSILI SRL - CNF217 FISSACAVI PER HOBBISTICA IN ABS MD. J-02 - 217

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hammertacker - nein
Verriegelbar - ja
Rückstoßfrei - ja
Einstellbare Schlagkraft - nein
Geeignet für Heftklammern - ja
Packung
1 ST
EAN
8024818009279
Artikelnummer
CNF217
Herstellernummer
217
Hersteller
CNF
Hammertacker:
nein
Verriegelbar:
ja
Rückstoßfrei:
ja
Einstellbare Schlagkraft:
nein
Geeignet für Heftklammern:
ja
Geeignet für Kabelklammern:
ja
Geeignet für Nägel:
nein
Fissacavi per hobbistica in ABS - ø max 6 mm. Punti adatti: art. 220/2


