Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF197 FLUID SPRAY 400 ML - 197

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabel - ja

  • Geeignet für Rohre - ja

  • Verpackung - Spraydose

  • Inhalt - 400 ml

  • Nettogewicht - 400 g

Packung

  • 12 ST

EAN

8024818013030

Artikelnummer

CNF197

Herstellernummer

197

Hersteller

CNF

Geeignet für Kabel:

ja

Geeignet für Rohre:

ja

Verpackung:

Spraydose

Inhalt:

400 ml

Nettogewicht:

400 g

Verwendbar auf Kunststoff:

ja

Verwendbar auf Metall:

ja

Säurefrei:

ja

Verwendbar auf Beton:

ja

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

ja

Wasserlöslich:

ja

Geeignet für Trinkwasser:

nein

Form:

sonstige

Bomboletta spray di Fluid, schiuma lubrificante antifrizione professionale per cavi elettrici, da 400 ml. Elimina l'attrito dovuto allo sfregamento tra i cavi e le superfici delle condotte. Pronto all'uso. Per maggiori dettagli vedere la scheda tecnica e la scheda di sicurezza del prodotto