CANFOR UTENSILI SRL - CNF193 FLACONE DI FLUID DA L1 CON TAPPO EROGATO - 193

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendbar auf Kunststoff - ja
Verwendbar auf Metall - ja
Verwendbar auf Beton - ja
Verwendbar auf nasser Oberfläche - ja
Geeignet für Kabel - ja
Packung
20 ST
EAN
8024818007312
Artikelnummer
CNF193
Herstellernummer
193
Hersteller
CNF
Verwendbar auf Kunststoff:
ja
Verwendbar auf Metall:
ja
Verwendbar auf Beton:
ja
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
ja
Geeignet für Kabel:
ja
Geeignet für Rohre:
ja
Geeignet für Trinkwasser:
nein
Form:
flüssig
Wasserlöslich:
ja
Säurefrei:
ja
Verpackung:
Fläschchen
Inhalt:
1000 ml
Nettogewicht:
1000 g


