CANFOR UTENSILI SRL - CNF176/30 SONDA POLIESTERE D.4 M 30 TESTE INTERCAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Farbe - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
8024818007107
Artikelnummer
CNF176/30
Herstellernummer
176/30
Hersteller
CNF
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Bruchlast:
100 kg
Kopfform:
sonstige
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Form:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
30 m
Trageart:
ohne
Verdrillt:
ja



