Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF176/11/30 SONDA POLIESTERE D.4 M 30 NELL ASPO 651/ - 176/11/30

KopierenKopieren
CANFOR UTENSILI SRL - CNF176/11/30 SONDA POLIESTERE D.4 M 30 NELL ASPO 651/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - sonstige

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818007879

Artikelnummer

CNF176/11/30

Herstellernummer

176/11/30

Hersteller

CNF

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Bruchlast:

100 kg

Kopfform:

sonstige

Durchmesser Kabelführungskopf:

6 mm

Form:

sonstige

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

30 m

Trageart:

Gehäuse

Durchmesser Trommel/Ring:

320 mm

Verdrillt:

ja

Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 4 mm da 30 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/11. Dotata di: testa flessibile, testa flessibile con carrucola, testa flessibile con asola, occhiello tirante corto ed occhiello tirante lungo