Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF173/05 SONDA POLIESTERE D.3 M 5 TESTE INTERCAMB - 173/05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - grün

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818009798

Artikelnummer

CNF173/05

Herstellernummer

173/05

Hersteller

CNF

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

grün

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

3 mm

Bruchlast:

80 kg

Kopfform:

Ring

Durchmesser Kabelführungskopf:

5 mm

Form:

rund

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

5 m

Trageart:

ohne

Verdrillt:

ja

Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 3 mm da 5 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile ed asola tirante