Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF173/01/15 SONDA POLIESTERE D.3 M 15 NELL ASPO 651/

KopierenKopieren
CANFOR UTENSILI SRL - CNF173/01/15 SONDA POLIESTERE D.3 M 15 NELL ASPO 651/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - Ring

  • Länge - 15 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818010206

Artikelnummer

CNF173/01/15

Herstellernummer

173/01/15

Hersteller

CNF

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

Ring

Länge:

15 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

3 mm

Farbe:

grün

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

ja

Bruchlast:

80 kg

Trommel-/Ringdurchmesser:

320 mm

Durchmesser Kabelführungskopf:

5 mm

Trageart:

Gehäuse

Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 3 mm da 15 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nel contenitore in plastica antiurto 651/01. Dotata di: testa flessibile ed asola tirante