CANFOR UTENSILI SRL - CNF173/01/05 SONDA POLIESTERE D.3 M 05 NELL ASPO 651/ - 173/01/05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Farbe - grün
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
8024818010183
Artikelnummer
CNF173/01/05
Herstellernummer
173/01/05
Hersteller
CNF
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grün
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
3 mm
Bruchlast:
80 kg
Kopfform:
Ring
Durchmesser Kabelführungskopf:
5 mm
Form:
rund
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
5 m
Trageart:
Gehäuse
Durchmesser Trommel/Ring:
320 mm
Verdrillt:
ja


