Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF169/7 SET ASTE DI SPINTA 7 METRI - 169/7

KopierenKopieren
CANFOR UTENSILI SRL - CNF169/7 SET ASTE DI SPINTA 7 METRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Bruchlast - 150 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818012736

Artikelnummer

CNF169/7

Herstellernummer

169/7

Hersteller

CNF

Einsatzbereich:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Bruchlast:

150 kg

Kopfform:

sonstige

Form:

sonstige

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

7 m

Trageart:

sonstige

Durchmesser Trommel/Ring:

10 mm

Verdrillt:

nein

Set composto da 7 aste di spinta da 1 m in fibra di basalto rivestite in polipropilene. I terminali delle aste sono filettati M5. Dotato di: prolunga flessibile in nylon, catenella, luce LED, testa ad uncino, testa cieca, calamita, occhiello con anello di aggancio.