Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF167C/30 SONDA POLIESTERE D.5 M 30 CON TESTA INTE - 167C/30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - gelb

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818009873

Artikelnummer

CNF167C/30

Herstellernummer

167C/30

Hersteller

CNF

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

gelb

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

5 mm

Bruchlast:

150 kg

Kopfform:

Ring

Durchmesser Kabelführungskopf:

7 mm

Form:

rund

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

30 m

Trageart:

ohne

Verdrillt:

ja

Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 5 mm da 30 m con testa flessibile filettata M4 intercambiabile ed occhiello tirante fisso.