CANFOR UTENSILI SRL - CNF167/50 SONDA POLIESTERE D.5 M 50 CON TESTE FISS - 167/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Farbe - gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
8024818005400
Artikelnummer
CNF167/50
Herstellernummer
167/50
Hersteller
CNF
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
gelb
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
5 mm
Bruchlast:
150 kg
Kopfform:
Ring
Durchmesser Kabelführungskopf:
7 mm
Form:
rund
Gewindeanschluss:
nein
Länge:
50 m
Trageart:
ohne
Verdrillt:
ja



