CANFOR UTENSILI SRL - CNF167/10 SONDA POLIESTERE D.5 M 10 CON TESTE FISS - 167/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Länge - 10 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818005349
Artikelnummer
CNF167/10
Herstellernummer
167/10
Hersteller
CNF
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Länge:
10 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
5 mm
Farbe:
gelb
Gewindeanschluss:
nein
Verdrillt:
ja
Bruchlast:
150 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
7 mm
Trageart:
ohne


