Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF167/04/10 SONDA POLIESTERE D.5 M 10 NELL ASPO 651/

KopierenKopieren
CANFOR UTENSILI SRL - CNF167/04/10 SONDA POLIESTERE D.5 M 10 NELL ASPO 651/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - Ring

  • Länge - 10 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818006650

Artikelnummer

CNF167/04/10

Herstellernummer

167/04/10

Hersteller

CNF

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

Ring

Länge:

10 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

5 mm

Farbe:

gelb

Gewindeanschluss:

nein

Verdrillt:

ja

Bruchlast:

150 kg

Trommel-/Ringdurchmesser:

420 mm

Durchmesser Kabelführungskopf:

7 mm

Trageart:

Gehäuse

Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 5 mm da 10 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile ed occhiello tirante inserita nell’aspo in plastica antiurto 651/04