CANFOR UTENSILI SRL - CNF165/100 SONDA FIBRA DI VETRO D.6.7 M 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Kopfform - sonstige
Länge - 100 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818002348
Artikelnummer
CNF165/100
Herstellernummer
165/100
Hersteller
CNF
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Kopfform:
sonstige
Länge:
100 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
6.7 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
6.7 mm
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
140 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
10 mm
Trageart:
ohne