Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF165/060 SONDA FIBRA DI VETRO D.6.7 M 60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Farbe - sonstige

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 6.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818002324

Artikelnummer

CNF165/060

Herstellernummer

165/060

Hersteller

CNF

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

GFK

Farbe:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

6.7 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

6.7 mm

Bruchlast:

140 kg

Kopfform:

sonstige

Durchmesser Kabelführungskopf:

10 mm

Form:

rund

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

60 m

Trageart:

ohne

Verdrillt:

nein

Sonda in fibra di vetro Ø 6,7 mm da 60 m con terminali intercambiabili filettati M5. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone e set di riparazione