Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF165/050 SONDA FIBRA DI VETRO D.6.7 M 50 - 165/050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 50 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818002317

Artikelnummer

CNF165/050

Herstellernummer

165/050

Hersteller

CNF

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Kopfform:

sonstige

Länge:

50 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

6.7 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

6.7 mm

Farbe:

sonstige

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

140 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

10 mm

Trageart:

ohne

Sonda in fibra di vetro Ø 6,7 mm da 50 m con terminali intercambiabili filettati M5. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone e set di riparazione