CANFOR UTENSILI SRL - CNF165/030 SONDA FIBRA DI VETRO D.6.7 M 30 - 165/030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - GFK
Farbe - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 6.7 mm
Packung
1 ST
EAN
8024818002294
Artikelnummer
CNF165/030
Herstellernummer
165/030
Hersteller
CNF
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
GFK
Farbe:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
6.7 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
6.7 mm
Bruchlast:
140 kg
Kopfform:
sonstige
Durchmesser Kabelführungskopf:
10 mm
Form:
rund
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
30 m
Trageart:
ohne
Verdrillt:
nein



