CANFOR UTENSILI SRL - CNF165/03/60 SONDA FIB.VETRO D.6,7 M 60 CON ASPO 651/ - 165/03/60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - GFK
Farbe - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 6.7 mm
Packung
1 ST
EAN
8024818006940
Artikelnummer
CNF165/03/60
Herstellernummer
165/03/60
Hersteller
CNF
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
GFK
Farbe:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
6.7 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
6.7 mm
Bruchlast:
140 kg
Kopfform:
sonstige
Durchmesser Kabelführungskopf:
10 mm
Form:
rund
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
60 m
Trageart:
Gehäuse
Durchmesser Trommel/Ring:
600 mm
Verdrillt:
nein


