Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF165/03/50 SONDA FIB.VETRO D.6,7 M 50 CON ASPO 651/ - 165/03/50

KopierenKopieren
CANFOR UTENSILI SRL - CNF165/03/50 SONDA FIB.VETRO D.6,7 M 50 CON ASPO 651/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 50 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818006643

Artikelnummer

CNF165/03/50

Herstellernummer

165/03/50

Hersteller

CNF

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Kopfform:

sonstige

Länge:

50 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

6.7 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

6.7 mm

Farbe:

sonstige

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

140 kg

Durchmesser Trommel/Ring:

600 mm

Durchmesser Kabelführungskopf:

10 mm

Trageart:

Gehäuse

Sonda in fibra di vetro Ø 6,7 mm da 50 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell’aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone e set di riparazione