CANFOR UTENSILI SRL - CNF163/40 SONDA FIBRA DI VETRO D.5 M 40 - 163/40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - GFK
Farbe - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
8024818002263
Artikelnummer
CNF163/40
Herstellernummer
163/40
Hersteller
CNF
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
GFK
Farbe:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
5 mm
Bruchlast:
100 kg
Kopfform:
Ring
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Form:
rund
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
40 m
Trageart:
ohne
Verdrillt:
nein


