Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF163/20 SONDA FIBRA DI VETRO D.5 M 20 - 163/20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Farbe - sonstige

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818002225

Artikelnummer

CNF163/20

Herstellernummer

163/20

Hersteller

CNF

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

GFK

Farbe:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

5 mm

Bruchlast:

100 kg

Kopfform:

Ring

Durchmesser Kabelführungskopf:

6 mm

Form:

rund

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

20 m

Trageart:

ohne

Verdrillt:

nein

Sonda in fibra di vetro Ø 5 mm da 20 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione