CANFOR UTENSILI SRL - CNF163/04/30 SONDA FIB.DI VETRO D.5 M 30 CON ASPO 651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Länge - 30 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818006483
Artikelnummer
CNF163/04/30
Herstellernummer
163/04/30
Hersteller
CNF
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Länge:
30 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
5 mm
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
100 kg
Trommel-/Ringdurchmesser:
420 mm
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Trageart:
Gehäuse