CANFOR UTENSILI SRL - CNF163/03R/30 SONDA FIB. VETRO D.5 M 30 CON ASPO 651/0 - 163/03R/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - GFK
Farbe - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
8024818012880
Artikelnummer
CNF163/03R/30
Herstellernummer
163/03R/30
Hersteller
CNF
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
GFK
Farbe:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
5 mm
Bruchlast:
100 kg
Kopfform:
Ring
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Form:
rund
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
30 m
Trageart:
Gehäuse
Durchmesser Trommel/Ring:
600 mm
Verdrillt:
nein


