CANFOR UTENSILI SRL - CNF163/03/35 SONDA FIB.DI VETRO D.5 M 35 CON ASPO 651 - 163/03/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Länge - 35 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818006414
Artikelnummer
CNF163/03/35
Herstellernummer
163/03/35
Hersteller
CNF
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Länge:
35 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
5 mm
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
100 kg
Durchmesser Trommel/Ring:
600 mm
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Trageart:
Gehäuse


