Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF163/03/30 SONDA FIB.DI VETRO D.5 M 30 CON ASPO 651 - 163/03/30

KopierenKopieren
CANFOR UTENSILI SRL - CNF163/03/30 SONDA FIB.DI VETRO D.5 M 30 CON ASPO 651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - Ring

  • Länge - 30 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818006407

Artikelnummer

CNF163/03/30

Herstellernummer

163/03/30

Hersteller

CNF

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

Ring

Länge:

30 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

5 mm

Farbe:

sonstige

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

100 kg

Durchmesser Trommel/Ring:

600 mm

Durchmesser Kabelführungskopf:

6 mm

Trageart:

Gehäuse

Sonda in fibra di vetro ø 5 mm 30 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione