CANFOR UTENSILI SRL - CNF161/50 SONDA FIBRA DI VETRO D.3 M 50 - 161/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Länge - 50 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818002201
Artikelnummer
CNF161/50
Herstellernummer
161/50
Hersteller
CNF
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Länge:
50 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
3 mm
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
60 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Trageart:
ohne


