Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF161/40 SONDA FIBRA DI VETRO D.3 M 40 - 161/40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Farbe - sonstige

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818002195

Artikelnummer

CNF161/40

Herstellernummer

161/40

Hersteller

CNF

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

GFK

Farbe:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

3 mm

Bruchlast:

60 kg

Kopfform:

Ring

Durchmesser Kabelführungskopf:

6 mm

Form:

rund

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

40 m

Trageart:

ohne

Verdrillt:

nein

Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm da 40 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione