Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF161/01/20 SONDA FIB.DI VETRO D.3 M 20 NEL CONT.651

KopierenKopieren
CANFOR UTENSILI SRL - CNF161/01/20 SONDA FIB.DI VETRO D.3 M 20 NEL CONT.651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - Ring

  • Länge - 20 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818002096

Artikelnummer

CNF161/01/20

Herstellernummer

161/01/20

Hersteller

CNF

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

Ring

Länge:

20 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

3 mm

Farbe:

sonstige

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

60 kg

Trommel-/Ringdurchmesser:

320 mm

Durchmesser Kabelführungskopf:

6 mm

Trageart:

Gehäuse

Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm da 20 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nel contenitore in plastica antiurto 651/01. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione