Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF161/01/10 SONDA FIB.DI VETRO D.3 M 10 NEL CONT.651 - 161/01/10

KopierenKopieren
CANFOR UTENSILI SRL - CNF161/01/10 SONDA FIB.DI VETRO D.3 M 10 NEL CONT.651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Farbe - sonstige

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818002072

Artikelnummer

CNF161/01/10

Herstellernummer

161/01/10

Hersteller

CNF

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

GFK

Farbe:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

3 mm

Bruchlast:

60 kg

Kopfform:

Ring

Durchmesser Kabelführungskopf:

6 mm

Form:

rund

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

10 m

Trageart:

Gehäuse

Durchmesser Trommel/Ring:

320 mm

Verdrillt:

nein

Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm da 10 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nel contenitore in plastica antiurto 651/01. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione