CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/14/200 SONDA IN FIBRA DI VETRO D.14 M 200 - 159/14/200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - GFK
Farbe - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 14 mm
Packung
1 ST
EAN
8024818009453
Artikelnummer
CNF159/14/200
Herstellernummer
159/14/200
Hersteller
CNF
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
GFK
Farbe:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
14 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
14 mm
Bruchlast:
1100 kg
Kopfform:
sonstige
Durchmesser Kabelführungskopf:
50 mm
Form:
rund
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
200 m
Trageart:
ohne
Verdrillt:
nein


