Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/14/06/250 SONDA FIBRA DI VETRO D.14 M 250 CON 651/

KopierenKopieren
CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/14/06/250 SONDA FIBRA DI VETRO D.14 M 250 CON 651/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 250 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818006216

Artikelnummer

CNF159/14/06/250

Herstellernummer

159/14/06/250

Hersteller

CNF

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Kopfform:

sonstige

Länge:

250 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

14 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

14 mm

Farbe:

sonstige

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

1100 kg

Trommel-/Ringdurchmesser:

1000 mm

Durchmesser Kabelführungskopf:

50 mm

Trageart:

Gehäuse

Sonda in fibra di vetro ø 14 mm 250 m con terminali intercambiabili filettati M12 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/06. Dotata di: carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone, spazzola a scovolo e set di riparazione.