Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/14/06/200 SONDA FIBRA DI VETRO D.14 M 200 CON 651/ - 159/14/06/200

KopierenKopieren
CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/14/06/200 SONDA FIBRA DI VETRO D.14 M 200 CON 651/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 200 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818006209

Artikelnummer

CNF159/14/06/200

Herstellernummer

159/14/06/200

Hersteller

CNF

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Kopfform:

sonstige

Länge:

200 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

14 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

14 mm

Farbe:

sonstige

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

1100 kg

Durchmesser Trommel/Ring:

1000 mm

Durchmesser Kabelführungskopf:

50 mm

Trageart:

Gehäuse

Sonda in fibra di vetro ø 14 mm 200 m con terminali intercambiabili filettati M12 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/06. Dotata di: carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone, spazzola a scovolo e set di riparazione.