CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/11/06/200 SONDA FIBRA DI VETRO D.11 M 200 CON 651/
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Kopfform - Ring
Länge - 200 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818006094
Artikelnummer
CNF159/11/06/200
Herstellernummer
159/11/06/200
Hersteller
CNF
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Kopfform:
Ring
Länge:
200 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
11 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
11 mm
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
450 kg
Trommel-/Ringdurchmesser:
1000 mm
Durchmesser Kabelführungskopf:
50 mm
Trageart:
Gehäuse