CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/11/06/130 SONDA FIBRA DI VETRO D.11 M 130 CON 651/ - 159/11/06/130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Kopfform - sonstige
Länge - 130 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818006070
Artikelnummer
CNF159/11/06/130
Herstellernummer
159/11/06/130
Hersteller
CNF
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Kopfform:
sonstige
Länge:
130 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
11 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
11 mm
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
450 kg
Durchmesser Trommel/Ring:
1000 mm
Durchmesser Kabelführungskopf:
50 mm
Trageart:
Gehäuse


