CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/11/06/080 SONDA FIBRA DI VETRO D.11 M 80 CON 651/0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Kopfform - sonstige
Länge - 80 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818006049
Artikelnummer
CNF159/11/06/080
Herstellernummer
159/11/06/080
Hersteller
CNF
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Kopfform:
sonstige
Länge:
80 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
11 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
11 mm
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
450 kg
Trommel-/Ringdurchmesser:
1000 mm
Durchmesser Kabelführungskopf:
50 mm
Trageart:
Gehäuse