CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/09/080 SONDA IN FIBRA DI VETRO D. 9 M 80 - 159/09/080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Kopfform - sonstige
Länge - 80 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818001969
Artikelnummer
CNF159/09/080
Herstellernummer
159/09/080
Hersteller
CNF
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Kopfform:
sonstige
Länge:
80 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
9 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
9 mm
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
250 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
50 mm
Trageart:
ohne


