Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/09/06/130 SONDA FIBRA DI VETRO D.9 M 130 CON 651/0 - 159/09/06/130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 130 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818005998

Artikelnummer

CNF159/09/06/130

Herstellernummer

159/09/06/130

Hersteller

CNF

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Kopfform:

sonstige

Länge:

130 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

9 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

9 mm

Farbe:

sonstige

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

250 kg

Durchmesser Trommel/Ring:

1000 mm

Durchmesser Kabelführungskopf:

50 mm

Trageart:

Gehäuse

Sonda in fibra di vetro ø 9 mm 130 m con terminali intercambiabili filettati M12 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/06. Dotata di: carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone, spazzola a scovolo e set di riparazione.