CANFOR UTENSILI SRL - CNF159/09/05/060 SONDA FIBRA DI VETRO D.9 M 60 CON 651/05 - 159/09/05/060
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - GFK
Farbe - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
8024818005950
Artikelnummer
CNF159/09/05/060
Herstellernummer
159/09/05/060
Hersteller
CNF
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
GFK
Farbe:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
9 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
9 mm
Bruchlast:
250 kg
Kopfform:
sonstige
Durchmesser Kabelführungskopf:
50 mm
Form:
rund
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
60 m
Trageart:
Gehäuse
Durchmesser Trommel/Ring:
800 mm
Verdrillt:
nein


