Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF157/100 SONDA IN NYLON-ACCIAIO D.10 M 100 - 157/100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 100 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818001914

Artikelnummer

CNF157/100

Herstellernummer

157/100

Hersteller

CNF

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Kopfform:

sonstige

Länge:

100 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

10 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

10 mm

Farbe:

sonstige

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

650 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

12 mm

Trageart:

ohne

Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 8x2 mm rivestita in polipropilene a Ø 10 mm da 100 m con terminali intercambiabili filettati M12. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione