CANFOR UTENSILI SRL - CNF157/05/80 SONDA NYLON-ACC.D. 10 M 80 CON ASPO 651/ - 157/05/80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8024818005899
Artikelnummer
CNF157/05/80
Herstellernummer
157/05/80
Hersteller
CNF
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
10 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
10 mm
Bruchlast:
650 kg
Kopfform:
sonstige
Durchmesser Kabelführungskopf:
12 mm
Form:
rund
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
80 m
Trageart:
Gehäuse
Durchmesser Trommel/Ring:
800 mm
Verdrillt:
nein


