CANFOR UTENSILI SRL - CNF157/040 SONDA IN NYLON-ACCIAIO D.10 M 40 - 157/040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8024818001877
Artikelnummer
CNF157/040
Herstellernummer
157/040
Hersteller
CNF
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
10 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
10 mm
Bruchlast:
650 kg
Kopfform:
sonstige
Durchmesser Kabelführungskopf:
12 mm
Form:
rund
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
40 m
Trageart:
ohne
Verdrillt:
nein



