Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF157/03R/35 SONDA NYLON-ACC.D. 10 M 35 CON ASPO 651/

KopierenKopieren
CANFOR UTENSILI SRL - CNF157/03R/35 SONDA NYLON-ACC.D. 10 M 35 CON ASPO 651/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 35 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818012828

Artikelnummer

CNF157/03R/35

Herstellernummer

157/03R/35

Hersteller

CNF

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Kopfform:

sonstige

Länge:

35 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

10 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

10 mm

Farbe:

sonstige

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

650 kg

Trommel-/Ringdurchmesser:

600 mm

Durchmesser Kabelführungskopf:

12 mm

Trageart:

Gehäuse

Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 8x2 mm rivestita in polipropilene a Ø 10 mm da 35 m con terminali intercambiabili filettati M12 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03R. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, olivadi aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione