CANFOR UTENSILI SRL - CNF157/03/50 SONDA NYLON-ACC.D. 10 M 50 NELL ASPO 651
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Kopfform - sonstige
Länge - 50 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818005875
Artikelnummer
CNF157/03/50
Herstellernummer
157/03/50
Hersteller
CNF
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Kopfform:
sonstige
Länge:
50 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
10 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
10 mm
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
650 kg
Trommel-/Ringdurchmesser:
600 mm
Durchmesser Kabelführungskopf:
12 mm
Trageart:
Gehäuse